CABLE EQUIPEMENTS - BOA 45-4: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 0,70m - 4 Kanäle Ø 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA45D70
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 13.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861856
Sonepar Artikelnummer
120998294
Hersteller Artikelnummer
PA45D70
Hersteller Typ
PA45D70
Hersteller Artikel Nr.:
PA45D70
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
13.400 kg
BOA 45-4: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 0,70m - 4 Kanäle Ø45mmfür Lkw 44 Tonnen (Schrittgeschwindigkeit) -Schwarzer Sockel und gelbe Abdeckungauf Gelenk mit Verriegelung- Breite 550mm, Höhe 70mm - TragegriffPolyurethan - Gewicht 23kg -


