CABLE EQUIPEMENTS - BOA 49-3: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 1m - 2 Kanäle Ø 49mm + 1 Kanal Ø 48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA49C100
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 24.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861832
Sonepar Artikelnummer
120998295
Hersteller Artikelnummer
PA49C100
Hersteller Typ
PA49C100
Hersteller Artikel Nr.:
PA49C100
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
24.900 kg
BOA 49-3: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 1m - 2 Kanäle Ø49mm + 1 Kanal Ø48mm -für Lkw 44 Tonnen (Schrittgeschwindigkeit) -Schwarzer Sockel und gelbe Abdeckungauf Gelenk mit Verriegelung (exklusives System) - Breite 650mm, Höhe 70mm -Polyurethan - Gewicht 23kg - Schwalbenschwanzsystem - Personalisierungmit Logo des Kunden möglich ab 30 Stück, als Option


