CABLE EQUIPEMENTS - BOA 62-5: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 70cm - 3 Kanäle Ø 62mm + 2 Kanäle Ø 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PA62E70
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 22.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861788
Sonepar Artikelnummer
120998298
Hersteller Artikelnummer
PA62E70
Hersteller Typ
PA62E70
Hersteller Artikel Nr.:
PA62E70
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
22.900 kg
BOA 62-5: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 70cm - 3 Kanäle Ø62mm + 2 Kanäle Ø60mm -für Lkw 44 Tonnen (Schrittgeschwindigkeit) -Schwarzer Sockel und gelbe Abdeckungauf Gelenk mit Verriegelung (exklusives System) - Breite 695mm, Höhe 90mm -Polyurethan - Gewicht 20,5kg - Schwalbenschwanzsystem - Personalisierungmit Logo des Kunden möglich ab 30 Stück, als Option


