CABLE EQUIPEMENTS - BOBI-KABELRINGE : Lagersystem für Kabelringe 3 Ebenen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3090COURM
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 67.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867377
Sonepar Artikelnummer
120997755
Hersteller Artikelnummer
E3090COURM
Hersteller Typ
E3090COURM
Hersteller Artikel Nr.:
E3090COURM
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
67.700 kg
BOBI-KABELRINGE : Lagersystem für Kabelringe 3 Ebenen-1 Modul BOBI400 und 2 Module BOBI300 - Geliefert mit 12 Spulen mit Gummispannern(4 Spulen Ø 400mm Breite max. 150mm und 12 Spulen Ø 300mm Breite max. 100mm)Für jede Spule eine Achse -Abmessungen: Breite 1200mm x Tiefe 530mm x Höhe 1450mm


