CABLE EQUIPEMENTS - BOBI-MIXTE: Kombiniertes Lagersystem mixte für Spulen und Kabelringe - 3 Ebenen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3090MIXM
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 65.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867360
Sonepar Artikelnummer
120997756
Hersteller Artikelnummer
E3090MIXM
Hersteller Typ
E3090MIXM
Hersteller Artikel Nr.:
E3090MIXM
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
65.500 kg
BOBI-MIXTE: Kombiniertes Lagersystem mixte für Spulen und Kabelringe - 3 Ebenen-1 Modul BOBI REGLABLE Unbestückt geliefert +1 Modul BOBI400 mit 4 Spulen Ø400mmBreite 150mm + 1 Modul BOBI 300 mit 6 Spulen Ø 300mm Breite 100mm -Abmessungen: Breite 1200mm x Tiefe 530mm x Höhe 1650mm


