CABLE EQUIPEMENTS - BOBI-Spulen: Lagersystem de Spulen bestehend aus 3 Modulen BOBI REGLABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3090BOBM
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 61.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867384
Sonepar Artikelnummer
120997754
Hersteller Artikelnummer
E3090BOBM
Hersteller Typ
E3090BOBM
Hersteller Artikel Nr.:
E3090BOBM
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
61.500 kg
BOBI-Spulen: Lagersystem de Spulen bestehend aus 3 Modulen BOBI REGLABLE -für Spulen max. Ø 600mm, Höchstgewicht 30 kg -3 Gelenke pro Arm - Achse in der Breite des Spulen unterteilen - Unbestückt geliefert- Abmessungen: Breite 1200mm x Tiefe 650mm x Höhe 2050mm


