CABLE EQUIPEMENTS - BREMSSCHWELLE: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 80cm - GELB - 2 Kanäle 35x53mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PARALJAUNE
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40169952
Gewicht - 31.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861511
Sonepar Artikelnummer
120998317
Hersteller Artikelnummer
PARALJAUNE
Hersteller Typ
PARALJAUNE
Hersteller Artikel Nr.:
PARALJAUNE
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
31.900 kg
BREMSSCHWELLE: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 80cm - GELB - 2 Kanäle 35x53mm -für Lkws 44 Tonnen - Schrittgeschwindigkeit - Kabelführung abgedeckt durchBremsschwelle - Gewicht 30kg -Breite 600mm, Höhe 80mm - 4 Befestigungslöcher(Dübel Code PAFIX4 vorsehen)


