CABLE EQUIPEMENTS - COBRA 31-3: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 90cm - 3 Kanäle Ø 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAC31C90
Breite - 300 mm
Höhe - 46 mm
Länge - 900 mm
Anzahl der Kanäle - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860231
Sonepar Artikelnummer
120998301
Hersteller Artikelnummer
PAC31C90
Hersteller Typ
PAC31C90
Hersteller Artikel Nr.:
PAC31C90
Breite:
300 mm
Höhe:
46 mm
Länge:
900 mm
Anzahl der Kanäle:
3
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
44 t
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
8.200 kg
COBRA 31-3: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 90cm - 3 Kanäle Ø31mm -für Lkw 44 Tonnen (zertif. LNE) - Schrittgeschw. - Schwarzer Elastomersockelund gelbe Abdeck. auf Gelenk, Breite 300mm Höhe 46mm - Nicht am Boden befestigen(außer wenn Übergang nur für Fußgänger) - Gewicht 7kg -Schwalbenschwanzsystem - an jeder Seite 2 Reflektoren -


