CABLE EQUIPEMENTS - COBRA 31-4: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 90cm - 4 Kanäle de Ø 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAC31D90
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40169952
Gewicht - 16.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861726
Sonepar Artikelnummer
120998304
Hersteller Artikelnummer
PAC31D90
Hersteller Typ
PAC31D90
Hersteller Artikel Nr.:
PAC31D90
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
16.200 kg
COBRA 31-4: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 90cm - 4 Kanäle de Ø31mm -für Lkw 44 Tonnen (zertif. LNE) - Schrittgeschw. - Schwarzer Elastomersockelund gelbe Abdeck. auf Gelenk, Breite 510mm, Höhe 55mm, nicht am Boden befestigen(außer wenn Übergang nur für Fußgänger) - Gewicht 13kg -Schwalbenschwanzsystem -


