CABLE EQUIPEMENTS - COBRA 32-2: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 1m - 2 Kanäle Ø 32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAC32B100
Breite - 250 mm
Höhe - 50 mm
Länge - 1000 mm
Anzahl der Kanäle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860224
Sonepar Artikelnummer
120998305
Hersteller Artikelnummer
PAC32B100
Hersteller Typ
PAC32B100
Hersteller Artikel Nr.:
PAC32B100
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der Kanäle:
2
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
44 t
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
7.583 kg
COBRA 32-2: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 1m - 2 Kanäle Ø32mm -für Lkw 44 Tonnen (zertif. LNE) - Schrittgeschw. - Schwarzer Elastomersockelund gelbe Abdeck. auf Gelenk, Breite 250mm, Höhe 50mm, nicht am Boden befestigen(außer wenn Übergang nur für Fußgänger) - Gewicht 7 kg -Schwalbenschwanzsystem - an jeder Seite 2 Reflektoren -


