CABLE EQUIPEMENTS - COBRA 32-2: Winkel 45° nach RECHTS (bei einem rechten Winkel 2 Teile vorsehen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAC32BAD
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40169952
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861719
Sonepar Artikelnummer
120998306
Hersteller Artikelnummer
PAC32BAD
Hersteller Typ
PAC32BAD
Hersteller Artikel Nr.:
PAC32BAD
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
1.900 kg
COBRA 32-2: Winkel 45° nach RECHTS (bei einem rechten Winkel 2 Teile vorsehen)Gewicht 2,5 kg


