CABLE EQUIPEMENTS - COBRA 38-5: Kabelbrücke f. Fahrzeuge - 89cm - 3 Kanäle Ø38mm + 2 Kanäle Ø 36mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAC38E89
Breite - 580 mm
Höhe - 75 mm
Länge - 890 mm
Anzahl der Kanäle - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861689
Sonepar Artikelnummer
120998308
Hersteller Artikelnummer
PAC38E89
Hersteller Typ
PAC38E89
Hersteller Artikel Nr.:
PAC38E89
Breite:
580 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
890 mm
Anzahl der Kanäle:
5
Farbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
44 t
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
23.200 kg
COBRA 38-5: Kabelbrücke f. Fahrzeuge - 89cm - 3 Kanäle Ø38mm + 2 Kanäle Ø36mm -für Lkw 44 Tonnen (zertif. LNE) - Schrittgeschw. - Schwarzer Elastomersockelund gelbe Abdeckung auf Gelenk - Breite 580mm, Höhe 75mm - Gewicht 22kg -Schwalbenschwanzsystem - 4 Befestigungslöcher(Dübel mit Spezialbeschichtung vorsehen, Code PAFIX4)


