CABLE EQUIPEMENTS - COBRA 38-5: Winkel 45° nach RECHTS (bei einem rechten Winkel 2 Teile vorsehen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAC38EAD
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40169952
Gewicht - 13.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861672
Sonepar Artikelnummer
120998309
Hersteller Artikelnummer
PAC38EAD
Hersteller Typ
PAC38EAD
Hersteller Artikel Nr.:
PAC38EAD
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
13.700 kg
COBRA 38-5: Winkel 45° nach RECHTS (bei einem rechten Winkel 2 Teile vorsehen)Gewicht 11,2 kg


