CABLE EQUIPEMENTS - COBRA 50-3: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 89cm - 3 Kanäle Ø 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAC50C89
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40169952
Gewicht - 24.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077860248
Sonepar Artikelnummer
120998311
Hersteller Artikelnummer
PAC50C89
Hersteller Typ
PAC50C89
Hersteller Artikel Nr.:
PAC50C89
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
24.700 kg
COBRA 50-3: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 89cm - 3 Kanäle Ø50mm -für Lkw 44 Tonnen (zertif. LNE) - Schrittgeschw. - Schwarzer Elastomersockelund gelbe Abdeckung auf Gelenk - Breite 590mm, Höhe 80mm - Gewicht 23,5kg -Zusammenfüg. durch Schalbenschwanzsystem - 4 Befestigungslöcher(Dübel mit Spezialbeschichtung vorsehen, Code PAFIX4)


