CABLE EQUIPEMENTS - COBRA 50-3: Winkel 45° nach RECHTS (bei einem rechten Winkel 2 Teile vorsehen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAC50CAD
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40169952
Gewicht - 13.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861641
Sonepar Artikelnummer
120998312
Hersteller Artikelnummer
PAC50CAD
Hersteller Typ
PAC50CAD
Hersteller Artikel Nr.:
PAC50CAD
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
13.200 kg
COBRA 50-3: Winkel 45° nach RECHTS (bei einem rechten Winkel 2 Teile vorsehen)Gewicht 11,2 kg


