CABLE EQUIPEMENTS - COBRA 82-2: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 90cm - 2 Kanäle Ø 82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAC82B90
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40169952
Gewicht - 27.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861603
Sonepar Artikelnummer
120998315
Hersteller Artikelnummer
PAC82B90
Hersteller Typ
PAC82B90
Hersteller Artikel Nr.:
PAC82B90
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40169952
Gewicht:
27.700 kg
COBRA 82-2: Kabelbrücke für Fahrzeuge - 90cm - 2 Kanäle Ø82mm -für Lkw 44 t (zertifiziert LNE) - Schrittgeschw. - Schwarzer Elastomersockelund gelbe Abdeckung auf Gelenk - Breite 615mm, Höhe 105mm - Gewicht 27kg -Zusammenfüg. durch Schalbenschwanzsystem -


