CABLE EQUIPEMENTS - DOUBLE: Kabelbrücke f. Fußgänger - Grau 1,50m - 2 Kanäle (10x30mm und 10x20mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCD10B150
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 2.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861474
Sonepar Artikelnummer
120998323
Hersteller Artikelnummer
PCD10B150
Hersteller Typ
PCD10B150
Hersteller Artikel Nr.:
PCD10B150
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
2.400 kg
DOUBLE: Kabelbrücke f. Fußgänger - Grau 1,50m - 2 Kanäle (10x30mm und 10x20mm) -Weiche Rolle (Elastomer)-Sockel vor der Erstbenutzung schlitzen -mit doppelseit.Klebeband - Breite 109mm x Höhe 17mm - Gewicht 2,16kg


