CABLE EQUIPEMENTS - DOUBLE: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 3m - 2 Kanäle - (10x30mm und 10x20mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PCD10B300
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 40082900
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077861467
Sonepar Artikelnummer
120998324
Hersteller Artikelnummer
PCD10B300
Hersteller Typ
PCD10B300
Hersteller Artikel Nr.:
PCD10B300
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
4.300 kg
DOUBLE: Kabelbrücke für Fußgänger - Grau 3m - 2 Kanäle - (10x30mm und 10x20mm)-Weiche Rolle (Elastomer)-Sockel vor der Erstbenutzung schlitzen -mit doppelseit.Klebeband - Breite 109mm x Höhe 17mm - Gewicht 2,16kg


