CABLE EQUIPEMENTS - ESCABOCABLE v3: Abrollwagen für Trommeln (leer geliefert) - Zusammenklappbar,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3500660
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867032
Sonepar Artikelnummer
120997786
Hersteller Artikelnummer
E3500660
Hersteller Typ
E3500660
Hersteller Artikel Nr.:
E3500660
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
10.000 kg
ESCABOCABLE v3: Abrollwagen für Trommeln (leer geliefert) - Zusammenklappbar,mit 2 Rädern Ø 180mm - 3 Achsen Nutzlänge 490mm, Ø12mm -Max. Tragfähigk. insgesamt 60kg, Max. Tragf. pro Regalreihe30kg - Gewicht 9 kg -Abmessungen: offen B 650 x T 850 x H1040 mm, zusammengeklappt B 650x T 300 x H 1150 mm


