CABLE EQUIPEMENTS - FAHRZEUG-BRÜCKE 120-1 : Kabelschutz für Fahrzeuge - 50cm - 1 Kanal Ø 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PV120A50
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 40.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511905156
Sonepar Artikelnummer
120998389
Hersteller Artikelnummer
PV120A50
Hersteller Typ
PV120A50
Hersteller Artikel Nr.:
PV120A50
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
40.000 kg
FAHRZEUG-BRÜCKE 120-1 : Kabelschutz für Fahrzeuge - 50cm - 1 Kanal Ø120mm Schwarz - Für Fahrzeuge mit max Gewicht 50 Tonnen - Die Verkehrszeichen sind unverzichtbar- Grenzgeschwindigkeit (10km/h) - Geliefert mit H-Bindung (x2)- Für den dauerhaften Einsatz, mechanische Befestigung am Boden mit PAFIX4 (Betonboden)- Nicht für Fahrzeuge mit niedrigem Schutzblech geeignet - Dimensions 50x80xH15cm


