CABLE EQUIPEMENTS - FAHRZEUG-BRÜCKE 85-2 : Kabelschutz für Fahrzeuge - 50cm - 2 Kanäle Ø 85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PV085B50
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39259020
Gewicht - 20.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511905149
Sonepar Artikelnummer
120998388
Hersteller Artikelnummer
PV085B50
Hersteller Typ
PV085B50
Hersteller Artikel Nr.:
PV085B50
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
20.000 kg
FAHRZEUG-BRÜCKE 85-2 : Kabelschutz für Fahrzeuge - 50cm - 2 Kanäle Ø85mm - Schwarz - Nicht für Fahrzeuge mit niedrigem Schutzblech geeignet - Für Fahrzeuge mit max Gewicht 50 Ton - Die Verkehrszeichen sind unverzichtbar - Grenzgeschwindigkeit (10km/h) - Geliefert mit H-Bindung (x2) - Für den dauerhaften Einsatz, mechanische Befestigung am Boden mit PAFIX4 (Betonboden)


