CABLE EQUIPEMENTS - Kabelaufroller mit Kurbel EM050P mit 3 Steckdosen 2P+T16A/230V mit Abdeckungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM050P
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 2.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866943
Sonepar Artikelnummer
120997798
Hersteller Artikelnummer
EM050P
Hersteller Typ
EM050P
Hersteller Artikel Nr.:
EM050P
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.400 kg
Kabelaufroller mit Kurbel EM050P mit 3 Steckdosen 2P+T16A/230V mit AbdeckungenFlansche Ø 280mm verz. Stahl - Kunststoff-Innenbeschicht. - Überhitzungsschutz -Wickellänge: 70 m (Ø 5mm), 50 m (Ø 10mm), 20 m (Ø 15mm) - Drehgriff -Fußgestell verzinkter Stahl, ergonomischer Griff - Gewicht 1,7kg -Ø des Wickelkörpers 105mm - Nutzbreite 90mm - Platzbedarf: l280xP185xH360mm