CABLE EQUIPEMENTS - Kabelaufroller mit Kurbel EM060 - Kunststofftrom.-Stahlfußgestell Epoxid-Finish

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM060
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39234090
Gewicht - 1.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866936
Sonepar Artikelnummer
120997799
Hersteller Artikelnummer
EM060
Hersteller Typ
EM060
Hersteller Artikel Nr.:
EM060
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39234090
Gewicht:
1.700 kg
Kabelaufroller mit Kurbel EM060 - Kunststofftrom.-Stahlfußgestell Epoxid-FinishØ Flansche 275mm - Ø Wickelkörper 100mm - Nutzbreite 105mm - Gewicht 1,2kg -Wickellänge: 100 m (Ø 7mm), 60 m (Ø 10mm), 30 m (Ø 15mm) -Platzbedarf: l280xP190xH365mmEhemaliger Code EM22