CABLE EQUIPEMENTS - Kabelaufroller mit Kurbel EM100 ohne Rollen - Rahmen und Trommel aus Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM100
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73269050
Gewicht - 18.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866929
Sonepar Artikelnummer
120997800
Hersteller Artikelnummer
EM100
Hersteller Typ
EM100
Hersteller Artikel Nr.:
EM100
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
18.450 kg
Kabelaufroller mit Kurbel EM100 ohne Rollen - Rahmen und Trommel aus StahlEpoxid-Finish - Ø Flansche 475mm - Ø Wickelkörper 250mm - Nutzbreite 290mm -Wickellänge: 100 m (Ø 10mm), 57 m (Ø 15mm), 42 m (Ø 20mm), 21,5m (Ø 30mm) - Ehemaliger Code EM23SR