CABLE EQUIPEMENTS - Kabelaufroller mit Kurbel EM230R mit 4 Rollen, 2 mit Bremse (vormals EM25R)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM230R
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73269050
Gewicht - 17.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866899
Sonepar Artikelnummer
120997803
Hersteller Artikelnummer
EM230R
Hersteller Typ
EM230R
Hersteller Artikel Nr.:
EM230R
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
17.800 kg
Kabelaufroller mit Kurbel EM230R mit 4 Rollen, 2 mit Bremse (vormals EM25R) -Rahmen und Trommel aus Stahl mit Epoxid-Finish -Wickellänge: 230 m (Ø 10mm), 150 m (Ø 15mm), 80 m (Ø 20mm), 36m (Ø 30mm) -Ø Flansche 398mm - Ø Wickelkörper 150mm - Nutzbreite 350mm -