CABLE EQUIPEMENTS - Kabelaufroller mit Kurbel EM320 ohne Rollen (ehemals EM26)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM320
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73269050
Gewicht - 16.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866882
Sonepar Artikelnummer
120997804
Hersteller Artikelnummer
EM320
Hersteller Typ
EM320
Hersteller Artikel Nr.:
EM320
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
16.600 kg
Kabelaufroller mit Kurbel EM320 ohne Rollen (ehemals EM26) -Rahmen und Trommel aus Stahl mit Epoxid-Finish -Wickellänge: 320 m (Ø 10mm), 210 m (Ø 15mm), 120 m (Ø 20mm), 52m (Ø 30mm) -