CABLE EQUIPEMENTS - Kabelaufroller mit Kurbel EM320R mit 4 Rollen, 2 mit Bremse (ehemals EM26R)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM320R
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73269050
Gewicht - 18.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866875
Sonepar Artikelnummer
120997805
Hersteller Artikelnummer
EM320R
Hersteller Typ
EM320R
Hersteller Artikel Nr.:
EM320R
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
18.900 kg
Kabelaufroller mit Kurbel EM320R mit 4 Rollen, 2 mit Bremse (ehemals EM26R) -Rahmen und Trommel aus Stahl mit Epoxid-Finish -Wickellänge: 320 m (Ø 10mm), 210 m (Ø 15mm), 120 m (Ø 20mm), 52m (Ø 30mm) -