CABLE EQUIPEMENTS - Kurbel-Aufroller EM050 o. Anschl. - Flansche verz. Stahl Ø 280mm- Innenbesch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM050
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 2.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866967
Sonepar Artikelnummer
120997797
Hersteller Artikelnummer
EM050
Hersteller Typ
EM050
Hersteller Artikel Nr.:
EM050
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.150 kg
Kurbel-Aufroller EM050 o. Anschl. - Flansche verz. Stahl Ø 280mm- Innenbesch.Kunststoff - Ø des Wickelkörpers 105mm - Nutzbreite 90mm -Wickellänge: 70 Meter (Ø 5mm), 50 Meter (Ø 10mm), 20 Meter (Ø 15mm) -Fußgestell aus verzinktem Stahl mit ergonomischem Griff - Gewicht 1,7kgPlatzbedarf: l280xP185xH360mm