CABLE EQUIPEMENTS - Lagermodul für Kabelringe BOBI 300, geliefert mit 6 Spulen mit Gummispannern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3090300M
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 29.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867414
Sonepar Artikelnummer
120997751
Hersteller Artikelnummer
E3090300M
Hersteller Typ
E3090300M
Hersteller Artikel Nr.:
E3090300M
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
29.300 kg
Lagermodul für Kabelringe BOBI 300, geliefert mit 6 Spulen mit GummispannernØ 300mm, Nutzbreite max. 100mm - Eine von der Spule unabhängige Achse -Abmessungen: Breite 1200mm x Tiefe 530mm x Höhe 510mm