CABLE EQUIPEMENTS - Lagermodul für Kabelringe BOBI 400, geliefert mit 4 Spulen mit Gummispannern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3090400M
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 28.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867407
Sonepar Artikelnummer
120997752
Hersteller Artikelnummer
E3090400M
Hersteller Typ
E3090400M
Hersteller Artikel Nr.:
E3090400M
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
28.300 kg
Lagermodul für Kabelringe BOBI 400, geliefert mit 4 Spulen mit GummispannernØ 400mm, Nutzbreite max. 150mm - Eine von der Spule unabhängige Achse -Abmessungen: Breite 1200mm x Tiefe 530mm x Höhe 510mm