CABLE EQUIPEMENTS - Lagermodul für Kabelringe BOBI 600, geliefert mit 4 Spulen mit Gummispannern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3090600M
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 29.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867391
Sonepar Artikelnummer
120997753
Hersteller Artikelnummer
E3090600M
Hersteller Typ
E3090600M
Hersteller Artikel Nr.:
E3090600M
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
29.300 kg
Lagermodul für Kabelringe BOBI 600, geliefert mit 4 Spulen mit GummispannernØ 600mm, Nutzbreite max. 180mm - Für jede Spule eine Achse -Abmessungen: Breite 1200mm x Tiefe 650mm x Höhe 710mm