CABLE EQUIPEMENTS - Lagermodul für Spulen BOBI REGLABLE mit 6 vertikalen Armen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3090000M
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 26.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867438
Sonepar Artikelnummer
120997749
Hersteller Artikelnummer
E3090000M
Hersteller Typ
E3090000M
Hersteller Artikel Nr.:
E3090000M
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
26.800 kg
Lagermodul für Spulen BOBI REGLABLE mit 6 vertikalen Armen -für Spulen max. Durchmesser600mm, Höchstgewicht 30 kg -3 Gelenke pro Arm - Achse in der Breite des Spulen unterteilen - Unbestückt geliefert- Abmessungen: Breite 1200mm x Tiefe 650mm x Höhe 710mm