CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M3-C für Abroller-Wagen ST1 und ST2 - für max. Durchmesser 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3350001
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 2.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867315
Sonepar Artikelnummer
120997760
Hersteller Artikelnummer
E3350001
Hersteller Typ
E3350001
Hersteller Artikel Nr.:
E3350001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
2.150 kg
Längenmesser M3-C für Abroller-Wagen ST1 und ST2 - für max. Durchmesser 22 mm -Messrad aus geriffeltem Metall Abrollumfang 200mm -Zähler in dm, das bis zu 9999,9 Meter -Manueller Gebrauch