Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M3-M tragbar - für max. Ø 22 mm

kopierenkopieren
CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M3-M tragbar - für max. Ø 22 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E3350010

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 90178090

  • Gewicht - 1.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3760077860071

Sonepar Artikelnummer

120997764

Hersteller Artikelnummer

E3350010

Hersteller Typ

E3350010

Hersteller Artikel Nr.:

E3350010

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90178090

Gewicht:

1.300 kg

Längenmesser M3-M tragbar - für max. Ø 22 mm -Tragbares Modell (1,25kg) mit Griff -Messrad aus geriffeltem Metall Abrollumfang 200mm -Zähler in dm, das bis zu 9999,9 Meter misst - Manueller Gebrauch