CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M35-B mit GERIFFELTEM Synthetikrad-für unseren Abroller PKCO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3350358
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 4.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867216
Sonepar Artikelnummer
120997771
Hersteller Artikelnummer
E3350358
Hersteller Typ
E3350358
Hersteller Artikel Nr.:
E3350358
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
4.900 kg
Längenmesser M35-B mit GERIFFELTEM Synthetikrad-für unseren Abroller PKCO -Ø max. 35mm - Messrad Abrollumfang 500mm - Aluminium-Endhülsen -Zähler in cm, der bis 9999,95 Meter misst -Manueller Gebrauch