CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M35-C für Abroller-Wagen ST1/ST2 - für max. Durchmesser 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3350352
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 3.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867261
Sonepar Artikelnummer
120997766
Hersteller Artikelnummer
E3350352
Hersteller Typ
E3350352
Hersteller Artikel Nr.:
E3350352
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
3.650 kg
Längenmesser M35-C für Abroller-Wagen ST1/ST2 - für max. Durchmesser 35 mm -Messrad aus geriffeltem Metall Abrollumfang 500mm - Endhülsen aus Aluminium -Zähler in cm, der bis 9999,95 Meter misst -Manueller Gebrauch