CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M35-D GERIFFELTES Synthetikrad für unsere Lagersysteme BOBI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3350379
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867186
Sonepar Artikelnummer
120997774
Hersteller Artikelnummer
E3350379
Hersteller Typ
E3350379
Hersteller Artikel Nr.:
E3350379
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
3.900 kg
Längenmesser M35-D GERIFFELTES Synthetikrad für unsere Lagersysteme BOBI -für Ø max. 35 mm - Messrad Abrollumfang 500mm - Aluminium-Endhülsen -Zähler in cm, der bis 9999,95 Meter misst -Manueller Gebrauch