CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M35-P mit GERIFFELTEM Synthetikrad - Modell mit Fuß - Ø max. 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3350356
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 10.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867223
Sonepar Artikelnummer
120997770
Hersteller Artikelnummer
E3350356
Hersteller Typ
E3350356
Hersteller Artikel Nr.:
E3350356
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
10.200 kg
Längenmesser M35-P mit GERIFFELTEM Synthetikrad - Modell mit Fuß - Ø max. 35mm-Messrad Abrollumfang 500mm - Aluminium-Endhülsen -Zähler in cm, der bis 9999,95 Meter misst -Auf 3 Höhen verstellbarer Fuß - Manueller Gebrauch