CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M35-P - Modell mit verstellbarem Fuß mit 3 Höhen - für Ø max. 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3350353
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 28.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867254
Sonepar Artikelnummer
120997767
Hersteller Artikelnummer
E3350353
Hersteller Typ
E3350353
Hersteller Artikel Nr.:
E3350353
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
28.000 kg
Längenmesser M35-P - Modell mit verstellbarem Fuß mit 3 Höhen - für Ø max. 35mm-Messrad aus geriffeltem Metall Abrollumfang 500mm - Endhülsen aus Aluminium -Zähler in cm, der bis 9999,95 Meter misst -Manueller Gebrauch