CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M35-T mit GERIFFELTEM Synthetikrad- Tischmodell - Ø max. 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3350355
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 4.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867230
Sonepar Artikelnummer
120997769
Hersteller Artikelnummer
E3350355
Hersteller Typ
E3350355
Hersteller Artikel Nr.:
E3350355
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
4.400 kg
Längenmesser M35-T mit GERIFFELTEM Synthetikrad- Tischmodell - Ø max. 35mm -Messrad Abrollumfang 500mm - Aluminium-Endhülsen -Zähler in cm, der bis 9999,95 Meter misst -Manueller Gebrauch