CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M50-P für Kabel max. 50 mm - Polyurethanrad -Modell mit Fuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3350521
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 33.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867155
Sonepar Artikelnummer
120997777
Hersteller Artikelnummer
E3350521
Hersteller Typ
E3350521
Hersteller Artikel Nr.:
E3350521
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
33.000 kg
Längenmesser M50-P für Kabel max. 50 mm - Polyurethanrad -Modell mit FußZähler in cm der bis zu 9999,95 Meter misst - Führung am Ein- und Ausgang durch4 Rollen und unter dem Messrad durch eine Rolle mit Flanschen -Auf 3 Höhen verstellbarer Fuß - Gewicht 26kg