CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser M50-T für Kabel Ø max. 50mm - Polyurethanrad - Tischmodell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3350520
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 10.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867162
Sonepar Artikelnummer
120997776
Hersteller Artikelnummer
E3350520
Hersteller Typ
E3350520
Hersteller Artikel Nr.:
E3350520
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
10.500 kg
Längenmesser M50-T für Kabel Ø max. 50mm - Polyurethanrad - Tischmodell -Zähler in cm, der bis zu 9999,95 Meter misst - Führung am Ein- u. Ausgang durch4 Walzen und unter dem Messrad durch eine Laufrolle mit Flanschen -Manueller Gebrauch oder auf der Maschine - Gewicht 9 kg