CABLE EQUIPEMENTS - Längenmesser-Schere OD für Kabel max. Durchmesser15 mm - verstellbarem Fuß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INOD001
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3701511901080
Sonepar Artikelnummer
120998281
Hersteller Artikelnummer
INOD001
Hersteller Typ
INOD001
Hersteller Artikel Nr.:
INOD001
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
13.000 kg
Längenmesser-Schere OD für Kabel max. Durchmesser15 mm - verstellbarem Fuß3 Höhenstellungen - Messrad aus geriffeltem Metall Abrollumfang 200mm -Zähler in dm, der bis zu 9999,9 Meter misst -Manueller Gebrauch