CABLE EQUIPEMENTS - Messrad zur Streckenmessung ODO2 (Modell mit LNE-Zulassung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3360010
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 90178090
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867094
Sonepar Artikelnummer
120997781
Hersteller Artikelnummer
E3360010
Hersteller Typ
E3360010
Hersteller Artikel Nr.:
E3360010
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90178090
Gewicht:
3.500 kg
Messrad zur Streckenmessung ODO2 (Modell mit LNE-Zulassung) -Messung bis 99.999,9 Meter - Zähler mit großen Ziffern Höhe 7mm -Einklappbarer Griff - zentrales Dreibein - Geliefert in Transporttasche