CABLE EQUIPEMENTS - MINOCABLE v2: Zusatzabwickler für Spulen max. Ø400mm (leer geliefert)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3500510
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 3.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867049
Sonepar Artikelnummer
120997785
Hersteller Artikelnummer
E3500510
Hersteller Typ
E3500510
Hersteller Artikel Nr.:
E3500510
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
3.850 kg
MINOCABLE v2: Zusatzabwickler für Spulen max. Ø400mm (leer geliefert) -Für die Trommeln verfügbare Achslängen: 490 mm - Höchstlast 30kg -Aus Stahlrohr Epoxid-Finish, verzinkte Achse -Abmessungen: l 550 x P 250 x H 275 mm - Leergewicht: 2,70kg


