CABLE EQUIPEMENTS - MINOQUAD: Baustellen-Abwickler für Kabelringe, geliefert mit 3 Spulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3500300
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 5.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867056
Sonepar Artikelnummer
120997783
Hersteller Artikelnummer
E3500300
Hersteller Typ
E3500300
Hersteller Artikel Nr.:
E3500300
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
5.650 kg
MINOQUAD: Baustellen-Abwickler für Kabelringe, geliefert mit 3 Spulenund Gummispannern, Ø 300mm, Max. Breite 100mm - Höchstlast 30 kg -Aus Stahlrohr Epoxid-Finish, verzinkte Achse - Ohne Bremse -Abmessungen: l 550 x P 250 x H 275 mm - Leergewicht 4,30kg


