CABLE EQUIPEMENTS - Mit Kurbel EM230 ohne Rollen (ehemals EM25)- Rahmen und Trommel aus Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EM230
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 73269050
Gewicht - 15.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866905
Sonepar Artikelnummer
120997802
Hersteller Artikelnummer
EM230
Hersteller Typ
EM230
Hersteller Artikel Nr.:
EM230
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
15.300 kg
Mit Kurbel EM230 ohne Rollen (ehemals EM25)- Rahmen und Trommel aus StahlEpoxid-Finish - Ø Flansche 398mm - Ø Wickelkörper 150mm - Nutzbreite 350mm -Wickellänge: 230 m (Ø 10mm), 150 m (Ø 15mm), 80 m (Ø 20mm), 36m (Ø 30mm) -