CABLE EQUIPEMENTS - NOVOQUAD: Wagen für Kabelring-Abwickler, geliefert mit 9 Spulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3500900
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84794000
Gewicht - 24.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077867025
Sonepar Artikelnummer
120997789
Hersteller Artikelnummer
E3500900
Hersteller Typ
E3500900
Hersteller Artikel Nr.:
E3500900
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84794000
Gewicht:
24.400 kg
NOVOQUAD: Wagen für Kabelring-Abwickler, geliefert mit 9 Spulenmit Gummispannern, ø 300mm, Max. Breite 100mm - 3 Achsen Nutzlänge 490mm,Ø12mm - max. Last 60kg - Zusammenklappb. Wagen, 2 Räder Ø 180mm, Gewicht 14 kg -Kein Bremssystem -Abmessungen: 650 x 850 x 1040 mm -


