CABLE EQUIPEMENTS - P102 :Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 100- 7+1m 2x1² HO5VV-F - IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER02010-08V-P102
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 1.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866578
Sonepar Artikelnummer
120997828
Hersteller Artikelnummer
ER02010-08V-P102
Hersteller Typ
ER02010-08V-P102
Hersteller Artikel Nr.:
ER02010-08V-P102
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
1.900 kg
P102 :Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 100- 7+1m 2x1² HO5VV-F - IP42- Aufhebbare Kabelrücklaufsperre- Max kW: Aufgerollt 1.1 kW Abgerollt 1.6 kWSchwenkbarer Bügel - Geschlosses Gelb/schwarzes Kunststoff-Außengehäuse -Horizontaler oder vertikaler Lauf - Abmessungen: H190xl220xP115 - WärmeschutzBei vertikaler Benutzung, verbindliche kostenfreie Option auf Anfrage


