CABLE EQUIPEMENTS - P105: Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 100- 5 +1m 3G1,5² HO5VV-F-IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER03015-06V-P105
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 84798997
Gewicht - 1.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3760077866318
Sonepar Artikelnummer
120997854
Hersteller Artikelnummer
ER03015-06V-P105
Hersteller Typ
ER03015-06V-P105
Hersteller Artikel Nr.:
ER03015-06V-P105
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84798997
Gewicht:
1.950 kg
P105: Kabelaufwickler mit Aufrollautomatik PLT 100- 5 +1m 3G1,5² HO5VV-F –IP42- Aufhebbare Kabelrücklaufsperre – Aufgerollt 1.4kW abgerollt 1.9kW-Schwenkbarer Bügel- Außengehäuse aus schlagfestem Kunstoff schwarz/grün –Lauf : horizontal oder vertikal- Abmessungen : H190xl220xP115-Wärme Schutz-Vertikale Anwendung : kostfreie verbindliche Option auf Anfrage.


